Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Ratchet combination wrench, metric, reversing lever
Ratchet combination wrench, metric, reversing lever  - 1
Ratchet combination wrench, metric, reversing lever  - 2
Ratchet combination wrench, metric, reversing lever  - 3
Ratchet combination wrench, metric, reversing lever  - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratchet combination wrench, metric, reversing lever

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ausführung


  • Metrisch

Antrieb


  • Ringseite POWERDRIV® 12kant, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf

Norm


  • max. Drehmoment nach DIN 899

Werkstoff


  • Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche


  • Glanzpoliert, verchromt

Geometrie


  • Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgewinkelt, starke Köpfe für hohe Beanspruchung

  • Der 15°-Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.