Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
3/8 inch ratchet with lever reverse
3/8 inch ratchet with lever reverse - 1
3/8 inch ratchet with lever reverse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/8 inch ratchet with lever reverse

Robust ratchet with convenient ejector

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Grobverzahnung mit 48 Zähnen – 7,5° Drehwinkel

  • Schnelle und einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Sicherheitsverriegelung mit Schnellauswurf

  • Tiefliegender & geschützter Umschalthebel sowie ein gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Länge 175 mm

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff

  • DIN 3122, ISO 3315