Reversible ratchet 1/2 inch with lever reverse
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
- Robuste Knarre mit komfortablem Auswerfer
- Schnelle und einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf
- Sicherheitsverriegelung mit Schnellauswurf
- Tiefliegender & geschützter Umschalthebel sowie ein gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen
- Grobverzahnung mit 48 Zähnen; 7,5° Drehwinkel
- Länge 250 mm
- Verchromt, 2-Komponten-Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!