Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rapidon 6 fuel canister
Sturdy plastic canister with double handle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kontrolle der Flüssigkeitsabgabe und der Luftzufuhr durch Knopfdruck
- Vermeidet unnötiges Verschütten
- Gleichmäßige Flüssigkeitsabgabe im Vollstrahl
Große Einfüllöffnung
Einfaches Befüllen des Kanisters
Halbrunder Tankstutzen
Einblick in den Tank zur Kontrolle des Füllstandes
Schwenkbarer Tankstutzen
Befüllen von schwer zugänglichen Tanks
Zweidimensionale Füllstandskala
Anzeige des Füllstandes in Einfüll- und Ausgussposition
Aufkleber mit Inhaltsbezeichnung im Lieferumfang
Verwechslungsfreie Kennzeichnung der Kanister
Material HD PE
Beständig gegen Benzin, Benzin-Öl-Gemische und Diesel
Max. Füllmenge 6 Liter
UN-Zulassung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!