Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Organic coolant Ready-mixed OAT
Organic acid coolant with excellent performance of anti-corrosion, anti-boiling, anti-low temperature and anti-scaling, good compatibility with plastic, rubber and other non-metallic materials.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die lange Standzeit kann 6 Jahre oder 250.000 km betragen;
Die neue Technologie mit einzigartigen mit organischer Säure angereicherten Molekülen kann im Kühlsystem einen Schutzfilm bilden
Erfüllt die Anforderungen für asiatische und europäische Fahrzeuge
Keine Nitrite, Amine, Phosphate, Borate, Silikate und anderen mineralischen Additive, um internationale Kühlmittelspezifikationen zu erfüllen
Geringeres Verschmutzungsrisiko
Alle organischen Säurezusammensetzungen können das Verschmutzungsrisiko durch gemischte Anwendung im Aftermarket verringern.
Umweltfreundlich
Keine verbotenen Substanzen. Reduzieren Sie die Umweltverschmutzung durch Kühlmittelwechsel.
- Nicht mit anderen Marken und verschiedenen Arten von Frostschutzmittel mischen
- Das Produkt bei Normaltemperatur ohne Licht oder mit schwachem Licht lagern
- Die Lagerfähigkeit des Produkts beträgt 3 Jahre
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!