Coolant, organic, antifreeze G13
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Coolant, organic, antifreeze G13
organic acids and silicates inhibitor (Si-OAT coolant)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bietet langanhaltenden Schutz vor Frost und Korrosion
- Enthält ein auf Salzen basierendes Inhibitorpaket
- Nutzt nicht abbauende Konservierungsstoffe zur Verlängerung der Standzeit von Motor und Kühlsystem
- Frei von Nitriten, Amine, Phosphaten, Boraten. Und frei von anderen anorganischen Elementen wie Kalzium, Magnesium, Chlor und Schwefel-Ionen.
HinweisIn original verschlossenen, luftdichten Behältern bei Temperaturen von maximal 30 °C.
AnwendungsgebietGeeignet für alle Kfz-Kühlsysteme.
AnleitungSollte vor dem Auffüllen in einer Volumenkonzentration zwischen 33 und 60 % mit Wasser vermischt werden. Ein Mischverhältnis von 50/50 für Wasser und Kühlmittel ist generell ratsam. Auf diese Weise ist Frostschutz bis zu -35 °C möglich. Die Verwendung von destilliertem oder entionisiertem Wasser wird empfohlen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!