Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Diluted organic anti-freeze 50%, -35ºC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diluted organic anti-freeze 50%, -35ºC

Propylene glycol-based anti-freeze.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hochmoderner Frostschutz


Umweltschonender.


Mit Fluorescein zur schnellen visuellen Erkennung von Leckagen.



Hohe Lebensdauer


Hält 100.000 km oder 4 Jahre.



Multimetal


Besonders geeignet für Aluminiumkühler.


Kompatibel mit Elementen und Oberflächen aus Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Gummi usw.



Schützt und pflegt den Kühlkreislauf


Schützt alle Komponenten des Kühlkreislaufs vor Korrosion.


Entschäumend.


Senkt den Gefrierpunkt und erhöht den Siedepunkt.


Hervorragende Fähigkeit zur Abgabe der Abwärme des Motors an die Atmosphäre.



Sicher


Ohne Nitrite oder Amine, um das Auftreten von krebserregenden Nitrosaminen zu verhindern.

Hinweis

Der Siedepunkt des Systems ist druckabhängig. Höhere Drücke führen zu höheren Siedepunkten.


Würth Portugal bescheinigt, dass die Frostschutz-Gefrierpunkte gemäß der Norm von zertifizierten Messstellen gemessen werden. Die Werte sind jedoch auch vom Frostschutzmittel und von den verwendeten Messgeräten abhängig. Eine zuverlässige Messung des Gefrierpunkts kann nur unter Laborbedingungen in speziellen Kühlhäusern erfolgen.