Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal cleaner R1
Universal, environmentally friendly cleaner for vehicles, workshops, offices, interiors, carpets, upholstery and all water-resistant surfaces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Reinigungsleistung, hartnäckige Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt
- Mild und materialschonend – greift Lack, Gummi und Kunststoffe nicht an
- Anwenderfreundlich
- Angenehmer Duft
- Maschinell und manuell einsetzbar
- Entfernt bereits nach kurzer Einwirkzeit Fett- und Nikotinverschmutzungen, Pigmentschmutz und Verkrustungen aller Art
- Warmes Wasser verstärkt den Reinigungseffekt
- Anwendungstemperatur + 5 °C bis + 80 °C
Ideal zur Außen- und Innenreinigung von Kraftfahrzeugen (Fahrzeug aufbereitung). Sehr gut geeignet für die Reinigung von Lacken, Kunststoffteilen, Textilhimmeln, Planen, Innenverkleidungen, Vinyldächern, Polstern, Teppichen und allen wasserbeständigen Oberflächen
Je nach Verschmutzung pur oder mit Wasser verdünnt auf die verschmutzte Fläche aufbringen, kurz einwirken lassen, abwischen oder mit Wasser abspülen.
Mischtabelle:
- HD-Reiniger - Produktanteil 5%
- Nass-/Trocken reinigungsgerät - Produktanteil 5%
- Manuell - Produktanteil 35%
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!