Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Air tool fittings 1500 Series
Quick Action System: Connection takes only a few seconds, continuous and stable air flow
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Durchflussmenge bis zu 1950 Liter/Minute (69 Kubikfuß/Minute) und maximaler Betriebsdruck von 16 bar (232 psi).
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Nutzung von Druckluftverbrauchern. Dies führt zu gesteigerter Produktivität und geringeren Energiekosten.
Ergonomisch geformte Klemmbuchse.
Sorgt für sicheren Halt und verhindert Abrutschen.
Die geringe Kupplungskraft ermöglicht eine Einhandbedienung.
Für das einfache, schnelle und sichere Verbinden und Lösen ist nur ein minimaler Kraftaufwand erforderlich.
Luftdichte Anschlüsse.
Geringer Energiebedarf und hoher Wirkungsgrad.
Nippel und Klemmbuchsen aus gehärtetem Stahl.
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt.
Hohe Korrosionsbeständigkeit und hoher Schutz, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Fittings der Baureihe 1500 entsprechen der asiatischen Norm und haben einen Nenndurchmesser von 7,5 mm.
- Euro-Profile sind mit der Baureihe 2000 kompatibel.
Professioneller Einsatz in Druckluftsystemen in mechanischen Werkstätten, Reifenwerkstätten, Karosseriewerkstätten, in der Metallverarbeitung und Tischlerei
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!