Quick-action coupling with hose connection series 2000 for Würth PVC hoses
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Quick-action coupling with hose connection series 2000 for Würth PVC hoses
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min und ein maximaler Arbeitsdruck von 16 bar sorgen für optimale Druckluftversorgung und volle Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher – für höhere Produktivität und geringere Energiekosten
- Die ergonomisch gestaltete Verschlusshülse sorgt für einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen
- Die geringe Kuppelkraft ermöglicht eine Einhandbedienung und erfordert nur minimalen Kraftaufwand für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln
- Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Gehärtete Verriegelungshülsen sorgen für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind dank Euro-Profil kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
- Werkstoff: Stahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!