Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Alkali-resistant high-pressure spraying device

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alkali-resistant high-pressure spraying device

Versatile pressure sprayer for vehicle and industrial cleaning with maximum resistance to alkalis

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Das große Druckpolster sorgt für ein gleichmäßiges Sprühbild – ganz ohne ständiges Nachpumpen

  • Die große Einfüllöffnung mit integriertem Trichter ermöglicht eine schnelle und bequeme Befüllung des Geräts

  • Das 360° drehbare Kunststoffspritzrohr mit Flachstrahldüse sorgt für angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten

  • Die Präzisions-Flachstrahldüse verteilt das Medium gleichmäßig und sparsam für optimale Ergebnisse

  • Mit dem Spritz- und Verlängerungsrohrhalter lassen sich die Rohre sicher und ordentlich verstauen

  • Eine leistungsstarke Druckpumpe sowie ein Fußring für einen sicheren Stand zeichnen das schultertragbare Drucksprühgerät aus

  • Chemikalienbeständige EPDM-Dichtungen

  • Spezialbeschichtete Kolbenstange und Edelstahlfeder

  • Lieferumfang: Behälter aus HDPE, 2,0 m PVC-Schlauch, 50 cm Kunststoff -Spritzrohr mit Spezial-Flachstrahldüse und Tragegurt
Hinweis

Nur für wässrige Würth Reinigungsprodukte verwenden.


Diese Mittel müssen vom Hersteller zur Ausbringung in Sprühgeräten freigegeben sein.