Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Clay series cleaning sponge
Efficient deep cleaning and perfect preparation of painted surfaces for the best polishing results
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beseitigt mühelos festsitzende Rückstände und Verschmutzungen auf Lackoberflächen die sich durch eine herkömmliche Reinigung nicht entfernen lassen und erzeugt eine spiegelglatte Oberfläche.
- Besonders schonende Reinigung durch sehr geringe Wärmeentwicklung und durch den Verzicht auf aggressive Reinigungsmittel.
- Abwaschbar und Wiederverwendbar
- Erhebliche Zeit-, Kraft- und Kostenersparnis
- Sehr einfache Anwendung
Zum schnellen und mühelosen Entfernen von Farbsprühnebel, Harz-, Teer- und Insektenresten, speziell in der Neu- und Gebrauchtwagenaufbereitung. Lackierte Oberflächen, Glas, Chrome, etc.
Die zu reinigende Fläche und das Reinigungsschwamm gründlich mit Wasser oder PH-Neutralen Autoshampoo spülen (wir empfehlen hochverdünnten R1 Reiniger Art. 0893125005). Anschließend mit dem Reinigungsschwamm, ohne Druckeinwirkung, die feuchte Oberfläche behandeln. Für die Reinigung mit dem Reinigungsschwamm muss die Oberfläche und das Reinigungsschwamm stets feucht sein. Um dies zu gewährleisten empfiehlt es sich auch während der Reinigung nach Bedarf die Oberfläche und das Reinigungsschwamm mittels einer Pumpsprühflasche zu befeuchten.Nach erfolgter Reinigung lassen sich Bearbeitungsrückstände einfach mit einem Microfasertuch entfernen und die Oberfläche ist ideal für das Polieren oder Versiegeln vorbereitet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!