Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Polishing Paste AP20+
One step polish & seal, medium cut
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für konventionelle und kratzfeste Lacke
Geeignet für alle neuen, alten und verwitterten Lackoberflächen
Feine Kratzer und andere beschädigte Lackstellen werden einfach entfernt
Perfektes Polieren und Versiegeln in einem Schritt
Enthält PTFE, Tiefenglanz,
Ideal für die Restauration von Fahrzeugen geeignet
Geringe Staubentwicklung
Formulierung auf Wasserbasis mit emulgierten Benzinfraktionen (Öl-in-Wasser-Emulsion)
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Das Fahrzeug vor der Anwendung waschen
Die Flasche gut schütteln
Tragen Sie eine kleine Menge des Produkts auf ein Reinigungspad auf und verteilen Sie es über die Oberfläche
Platzieren Sie das Polierpad bodengleich auf der zu behandelnden Stelle und schalten Sie die Maschine ein
Bearbeiten Sie die Fläche mit bestimmtem Druck bei 1.500-2.000 U/min, bis die Schleifspuren bzw. die Lackirritationen entfernt sind
Abschnittsweise vorgehen!
Politurreste mit einem Mikrofasertuch entfernen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!