Polishing Paste AP30+
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Polishing Paste AP30+
One step polish & seal, low cut
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfektes Polieren und Versiegeln in einem Schritt
- Zum Glätten feiner Strukturen im Lack
- Bringt Farben wieder zum Leuchten und Oberflächen auf Hochglanz
- Enthält Wachspartikel (Spachteleffekt)
- Formulierung auf Wasserbasis mit emulgierten Benzinfraktionen (Öl-in-Wasser-Emulsion)
Hinweis
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Anwendungsgebiet
- Für leicht verwitterten und alten Lack
Anleitung
- Das Fahrzeug vor der Anwendung waschen
- Die Flasche gut schütteln
Manuell:
- Gleichmäßig mit einem weichen Pad auf die lackierte Oberfläche auftragen.
- Arbeiten in kreisförmigen Bewegungen.
- Einwirken und kurze Zeit trocknen lassen.
- Politurreste mit einem Mikroaktiv-Tuch entfernen.
Maschinell:
- Eine kleine Menge des Produkts auf der Oberfläche eines Reinigungspads verteilen
- Das Polierpad flach auf dem Bereich aufsetzen und die Maschine starten
- Bei 1.500 bis 2.00 U/min einen bestimmten Druck ausüben und die Oberfläche bearbeiten, bis Schleifspuren oder Lackfehler beseitigt wurden
- Abschnittsweise arbeiten!
- Politurreste mit einem Mikroaktiv-Tuch entfernen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!