Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Pole welding clamp with wing screw
Pole welding clamp with wing screw - 1
Pole welding clamp with wing screw - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pole welding clamp with wing screw

Screw clamp with high-quality malleable iron bars and electrical welding cable connection hole

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Ideale Schraubzwinge für Schweißarbeiten aufgrund des Anschlusslochs für Elektro-Schweißkabel im oberen Spannarm

  • Hohe Zähigkeit, Festigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit dank der Temperguss-Spannbügel

  • Guter Halt mit Hilfe der Flügelschraube, die ein hohes Anzugsdrehmoment ermöglicht

  • Die kräftige Spindel mit der beweglichen Kugeldruckplatte sorgt für ideales Spannen

  • Eine einfache Anpassung der Spannarme an das Material wird durch die Hohlprofilscheine aus glanzverzinktem Qualitätsstahl gewährleistet
Hinweis

Maximale Strombelastung bei 100%-Einschaltdauer: 300 A