Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Pneumatic Ratchet Screwdriver DRS 3/8‘‘ Plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pneumatic Ratchet Screwdriver DRS 3/8‘‘ Plus

Durable ratchet driver with speed regulation and plastic handle for the prevention of vibrations and cold hands.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Präzisionsplanetengetriebe


Bessere Kraftübertragung und längere Standzeit



Kurze Ausführung (1/4 Zoll + 3/8 Zoll) (6,4 mm + 9,5 mm)


Ideal für schwer zugängliche Stellen geeignet



Abluft wird nach hinten vom Arbeitsbereich weggeleitet


Kein Abluftauslass im Arbeitsbereich



Drehzahl über integrierten Regler einstellbar


Optimale Anpassung an die Anwendung.



Rechts-/Links-Umschalter vertieft eingelassen


Verhindert versehentliches Schalten.



Drehbarer Druckluftanschluss


Verhindert Verdrehen des Anschlussschlauchs



Ratschenkopf gummibeschichtet


Verhindert das Eindringen von Schmutz in das Gerät

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel nicht im Lieferumfang enthalten.