Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatic Ratchet Screwdriver DRS 1/4‘‘ Plus
Durable ratchet driver with speed regulation and rubberised handle for the prevention of vibrations and cold hands.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzisionsplanetengetriebe
Bessere Kraftübertragung und längere Standzeit
Kurze Ausführung (1/4 Zoll + 3/8 Zoll) (6,4 mm + 9,5 mm)
Ideal für schwer zugängliche Stellen geeignet
Abluft wird nach hinten vom Arbeitsbereich weggeleitet
Kein Abluftauslass im Arbeitsbereich
Drehzahl über integrierten Regler einstellbar
Optimale Anpassung an die Anwendung
Rechts-/Links-Umschalter vertieft eingelassen
Verhindert versehentliches Schalten
Drehbarer Druckluftanschluss
Verhindert Verdrehen des Anschlussschlauchs
Ratschenkopf gummibeschichtet
Verhindert das Eindringen von Schmutz in das Gerät
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel nicht im Lieferumfang enthalten.
Für Karosseriearbeiten, Wartung von Heizkörpern (Ausbau und Austausch), Ausbau von Zündkerzen, Wasserpumpen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!