Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
wSafe® 2000 pneumatic air multi-port distributor DMV
Distribution system for compressed air with a wide range of combination options. Easy installation on wall, ceiling or floor.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sofort einsatzbereit
Mehrere Druckluftanschlüsse mit Sicherheitskupplungen wSafe 2000, die keine Winkel- oder T-Stücke benötigen.
Sicheres, einhändiges Entkuppeln
Die Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang kann durch Zurückziehen der Verschlusshülse einhändig entkuppelt werden. Die Kupplung entlüftet automatisch und vermeidet somit Verletzungen durch umherfliegende Leitungen.
Flexibilität
Dank dem beliebig erweiterbaren Modulsystem können der DMV 2 und DMV 3 über das Adapterstück kombiniert werden.
Optimaler Luftstrom
Die einzelnen Anschlusssegmente lassen sich individuell verdrehen und im Winkel einstellen. Dadurch wird das Verknicken und Verdrehen der Schläuche vermieden.
Äußerst robust bei höchster Wirtschaftlichkeit
Öl-, benzin- und schmutzbeständig. Energie-, platz- und zeitsparend.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!