Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
DSA pneumatic hose reel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

DSA pneumatic hose reel

Practical reel with high-quality polyurethane hose for orderliness and safety in the workplace.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse


Schlauch und Aufrollmechanismus sind vor Staub und anderen Verunreinigungen geschützt.



Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (PUR)


Hohe Knickfestigkeit bei extrem geringem Gewicht sowie Beständigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln. Hervorragendes Verhalten bei niedrigen und hohen Temperaturen.



Hohe Durchflussleistung der Schläuche


Kein Druckabfall für höhere Effizienz und niedrigere Kosten



Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich


Universell einsetzbar ohne zusätzliche Modifikationen



300-Grad-Schwenkmechanismus


Maximale Bewegungsfreiheit und hoher Bedienkomfort



Einstellbare Federkraft


Verschiedene Geschwindigkeits- und Balance-Einstellungen möglich

Hinweis

Nicht zur Verwendung mit Wasser geeignet


Auf dem Boden liegende Schläuche und Kabel stellen eine erhebliche Gefahrenquelle dar und können zu Unfällen führen.


Stolperfallen sollten im Unternehmen beseitigt werden, um Unfälle zu vermeiden (Vorschriften zur Unfallverhütung umsetzen).


Schlauchaufroller verhindern diese Art von Gefahr, da der Schlauch immer nur bei Gebrauch ausgerollt ist.