Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatic drill DBM 13-RL plus
Especially lightweight, handy drills with quick-action drill chuck. Right/left changeover with 13 mm drill chuck.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermüdungsarmes, angenehmes Arbeiten
Leichte, kompakte Bauform mit Kunststoffgriff, vibrationsreduziert
Geringerer Geräuschpegel
Integrierter Schalldämpfer
Robust
Hochwertiges Qualitätsbohrfutter
Hohe Kraftübertragung und lange Lebensdauer
Präzisionsplanetengetriebe
Gute Drehlzahlkontrolle
Feinfühliger Drücker
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Lieferung ohne Stecknippel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!