Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatic die grinder DSG 25
Long-life, handy rod grinder, straight design, with tool-free speed control and rubberised handle to protect against vibrations and cold hands.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Keine kalten Hände
Gummierter Handgriff
Ermüdungsfreies Arbeiten und geringe Vibrationen
Leichte, kompakte Bauform
Kein Verzwirbeln des Anschlussschlauches
Drehbarer Druckluftanschluss
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Speziell für härteste Anwendungen (z.B. Entgratungsarbeiten) entwickelter Stabschleifer mit hohen Leistungsreserven.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!