Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatic chipping hammer DMH 10
Extremely robust, powerful chipping hammer with optimal weight distribution and vibration damping. Ideal for all bodywork, including extraction of body panels, rough removal of coatings or removal of rust from metal parts
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr langlebig und kälteisoliert
Stabiles und teilweise gummiertes Gehäuse
Sehr handlich und bedienerfreundlich
Rutschfester, ergonomisch geformter Handgriff
Schlagleistung stufenlos und präzise steuerbar
Regulierbarer Drücker
Praktischer Kunststoffkoffer und umfangreiches Zubehör im Lieferumfang
Inkl. Haltefeder und alternativem Schnellspannfutter zum komfortablen Meißelwechsel sowie 5 Meißel aus Spezialstahl für hohe Standzeiten
2 Geräte in einem
In Verbindung mit dem optional aufschraubbaren Vorsatz auch als Nadelentroster einsetzbar.
- Meißelhammer ist nicht für Betonarbeiten geeignet.
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!