Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Pneumatic blow-off pen with suspension clip
Pneumatic blow-off pen with suspension clip - 1
Pneumatic blow-off pen with suspension clip - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pneumatic blow-off pen with suspension clip

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Regelbarer Durchflussgrad


Luftfluss ist durch Verdrehen einstellbar. Der Düsendurchmesser von 3 mm ermöglicht einen max. Durchfluss von 360 l/min bei 6 bar.



Klein und handlich


Geringe Länge von 119 mm



Direkt einsetzbar


Integrierter Kupplungsstecker mit 7,2 mm ermöglicht den direkten Anschluss mit einer Druckluftkupplung.



Robuste Ausführung


Duralaluminium-Gehäuse mit Perbunan-Dichtung.