Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Compressed air application gun with telescopic plunger PS5
Compressed air application gun with telescopic plunger PS5 - 1
Compressed air application gun with telescopic plunger PS5 - 2
Compressed air application gun with telescopic plunger PS5 - 3
Compressed air application gun with telescopic plunger PS5 - 4
Compressed air application gun with telescopic plunger PS5 - 5
Compressed air application gun with telescopic plunger PS5 - 6
Compressed air application gun with telescopic plunger PS5 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Compressed air application gun with telescopic plunger PS5

For cartridge sealants up to 310 mL and bags up to 400 mL

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Für Sprüh- und Raupenauftrag



Mit Versteller zum Einstellen des Durchflusses des Produktes



Mit Versteller zum Ändern der Spray-Dichtmittelform



Das Material wird über den Teleskopkolben um ein Einspritzen von Luft oder ein Verdrehen der Kartuschenkappe zu vermeiden



Inhalt:


  • Druckluftpistole, PS5, 1 St.

  • Nylon-Adapter für Produkte in Beuteln, 1 St.

  • Adapter für Dichtmittel-Beutel, 1 St.

  • Adapter für Dichtmittel-Kartuschen, 1 St.

  • Externe Auftragsdüse für gleichmäßiges Sprühen (VW-Typ), 1 St.

  • Externe Auftragsdüse für sauberes Sprühen (Renault-Typ), 1 St.

  • Interne Düse zum Festziehen der Kartuschen, 1 St.