Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch Premium COMPACT
Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch Premium COMPACT - 1
Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch Premium COMPACT - 2
Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch Premium COMPACT - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch Premium COMPACT

High-quality impact screwdriver in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance values and convenient equipment features

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis

  • Bis zu 1.100 Nm max. Losbrechmoment bei einem Gewicht von nur 1,1 kg

  • Zuverlässige, maximale Leistungswerte sowie hohe Standzeit

  • Hochwertiges Hammerschlagwerk und Zylinder mit einzigartigem 7-Lamellen-Motor

  • 4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung

  • Gutes Handling und optimale Kontrolle

  • Besonders ergonomischer Griff mit Softgrip-Komponente und feinfühligem Drücker
Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M14

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten