Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Female thread plug-in nipple 1500 series

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Female thread plug-in nipple 1500 series

Quick Action System: Connection takes only a few seconds, continuous and stable air flow

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohe Durchflussmenge bis zu 1950 Liter/Minute (69 Kubikfuß/Minute) und maximaler Betriebsdruck von 16 bar (232 psi)


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Nutzung von Druckluftverbrauchern. Dies führt zu gesteigerter Produktivität und geringeren Energiekosten



Ergonomisch geformte Klemmbuchse


Sorgt für sicheren Halt und verhindert Abrutschen



Die geringe Kupplungskraft ermöglicht eine Einhandbedienung


Für das einfache, schnelle und sichere Verbinden und Lösen ist nur ein minimaler Kraftaufwand erforderlich



Luftdichte Anschlüsse


Geringer Energiebedarf und hoher Wirkungsgrad



Nippel und Klemmbuchsen aus gehärtetem Stahl


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt


Hohe Korrosionsbeständigkeit und hoher Schutz, auch unter anspruchsvollen Bedingungen