Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
PLIER ASSORTMENT 3 PIECES REDSTRIPE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PLIER ASSORTMENT 3 PIECES REDSTRIPE

The one-step solution for professionals. Crafted in Chrome-Vanadium for exceptional durability and extended tool life. Precision in gripping and cutting surfaces

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kombinationszange


Mit präziser Schneidkante für saubere und mühelose Schnitte durch weiche und harte Materialien



Flachrundzange


Präzisionsspitzen für hohe Biegelasten und präzises Greifen und Biegen unter beengten Platzverhältnissen



Seitenschneider


Für harte und weiche Drähte. Versetzte Klingen sorgen für eine komfortable Hand- und Handgelenkshaltung sowie für Platz für die Finger bei Arbeiten in der Nähe von angrenzenden Oberflächen.



Chemikalienbeständiger 2-Komponenten-Griff


Griff aus einer Mischung aus Polypropylen (PP) und thermoplastischem Elastomer (TPE). Griffig auch mit fettigen Händen



Lieferumfang:


  • 1 x Kombinationszange 7 Zoll

  • 1 x Seitenschneider 6 Zoll

  • 1 x Flachrundzange lang 8 Zoll
Hinweis• Beim Schneiden mit einer Zange stets eine Schutzbrille tragen.
• Die Reinigung des Kabels mit Lösungsmitteln oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten, vermeiden.
• Reparaturen an Kabeln niemals mit Isolierband durchführen, weil dies zu Unfallgefahr führt.
• Niemals Zangen mit beschädigtem Griff verwenden, sondern durch eine neue austauschen.
• Nur an NICHT isoliertem Kabel verwenden.
• Zangen niemals als Hammer zum Schlagen verwenden, um das Entstehen einer Lücke zwischen den Teilen und eine Fehlausrichtung der Backen zu vermeiden.
• Nicht zum Festziehen oder Lösen von Muttern oder Schrauben verwenden, da diese beschädigt werden könnten.
• Diese Zange niemals für Arbeiten an Stromnetzen oder an unter Spannung stehenden Steckdosen verwenden.