SHARK Pro plastic multi-purpose anchor
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SHARK Pro plastic multi-purpose anchor
Versatile plastic anchor that knots itself in cavities and expands in solid building materials
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherer Halt
- Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch
- Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes
- Ermöglicht Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen
Schnelle Montage
- Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment
Ideal für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
- Kein tiefer rutschen des Dübels aufgrund des Dübelkragens
- Einschlagsperre unterbindet ein vorzeitiges Aufspreizen bei der Durchsteckmontage
Robust und Vielseitig
- Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- UV-beständig bis zu 6 Wochen
- Gefertigt aus hochwertigem Polyamid (Nylon)
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Hinweis
Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.
Anwendungsgebiet
Porenbeton
Hochlochziegel
Gipskartonplatte
Beton
Kalksandlochstein















Anwendungsgebiet
- Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
- In Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
- Geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern etc.
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegenwinde, Ringgewinde, z. B. ASSY-D)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!