Plastic blind rivets assortment 151 pieces in system case 4.4.1.
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Plastic blind rivets assortment 151 pieces in system case 4.4.1.
Sleeve: Black PA, mandrel: POM black
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
- 25 x Kunststoff-Blindnieten (1,5 - 4,5) - 3,9 x 15,6 mm
- 25 x Kunststoff-Blindnieten (1,5 - 4,5) - 4,9 x 15,8 mm
- 25 x Kunststoff-Blindnieten (3,0 - 5,0) - 4,9 x 17,2 mm
- 25 x Kunststoff-Blindnieten (2,8 - 5,0) - 5,8 x 19,0 mm
- 25 x Kunststoff-Blindnieten (4,0 - 10,0) - 6,3 x 25,2 mm
- 25 x Kunststoff-Blindnieten (2,5 - 5,0) - 6,6 x 17,3 mm
- 1 x Handnietzange
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!