Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Ratchet multi-bit screwdriver with pistol handle Set of 37 pieces
Ratchet multi-bit screwdriver with pistol handle Set of 37 pieces - 1
Ratchet multi-bit screwdriver with pistol handle Set of 37 pieces - 2
Ratchet multi-bit screwdriver with pistol handle Set of 37 pieces - 3
Ratchet multi-bit screwdriver with pistol handle Set of 37 pieces - 4
Ratchet multi-bit screwdriver with pistol handle Set of 37 pieces - 5
Ratchet multi-bit screwdriver with pistol handle Set of 37 pieces - 6
Ratchet multi-bit screwdriver with pistol handle Set of 37 pieces - 7
Ratchet multi-bit screwdriver with pistol handle Set of 37 pieces - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratchet multi-bit screwdriver with pistol handle Set of 37 pieces

Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light, ratchet function and extensive accessories

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passt sich den Arbeitsbedingungen an


  • Durch die verstellbare Griffposition für ergonomisch optimiertes Arbeiten an die Arbeitsbedingungen anpassbar

  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Optimale Kraftübertragung, ganz egal ob als normaler Schraubendreher oder als Pistolengriff in der 60°-Stellung

  • Leistungsstarke, 3-fach verstellbare Ratschenfunktion mit 45 Zähnen und einem maximalen Drehmoment von bis zu 40 Nm

  • Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich dank LED-Licht direkt auf die Verschraubung

  • Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das Magazin für bis zu 6 Bits


Ergonomie trifft Spitzenqualität


  • Robuste, kurze, mattverchromte Klinge

  • Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters

  • Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil


Umfangreiches Set


  • 37-teiliges Set mit einer Vielzahl Adaptern, Bithaltern und Steckschlüsseleinsätzen

  • Inklusive Kurz- und Langvarianten, Teleskopmagnet und Verlängerung mit biegsamer Welle