Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Ratchet magazine screwdriver with pistol handle Set 1
Ratchet magazine screwdriver with pistol handle Set 1 - 1
Ratchet magazine screwdriver with pistol handle Set 1 - 2
Ratchet magazine screwdriver with pistol handle Set 1 - 3
Ratchet magazine screwdriver with pistol handle Set 1 - 4
Ratchet magazine screwdriver with pistol handle Set 1 - 5
Ratchet magazine screwdriver with pistol handle Set 1 - 6
Ratchet magazine screwdriver with pistol handle Set 1 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratchet magazine screwdriver with pistol handle Set 1

Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light, ratchet function and 7 bits

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Optimierte Bedienbarkeit


  • An die Arbeitsbedingungen anpassbar, durch die verstellbare Griffposition für ergonomisch optimiertes Arbeiten

  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Optimale Kraftübertragung, ganz egal ob als normaler Schraubendreher oder als Pistolengriff in der 60°-Stellung

  • Leistungsstarke, 3-fach verstellbare Ratschenfunktion mit 45 Zähnen und einem maximalen Drehmoment von bis zu 40 Nm

  • Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich dank LED-Licht direkt auf die Verschraubung

  • Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das Magazin für bis zu 6 Bits


Langlebig und robust


  • Robuste, kurze, mattverchromte Klinge

  • Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters

  • Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil