TIPP® robust silicone pipe clamp
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
TIPP® robust silicone pipe clamp
Two-screw clamp with two threaded plugs for high load requirements
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Kein Herausfallen der Verschlussschrauben durch Sicherung mit Sicherungsschrauben
- Hochtemperaturbeständige Silikoneinlage bis +225 °C
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
Hinweis
- Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Anwendungsgebiet
Ideal geeignet im Heizungsbau, Rohrleitungsbau, in der Sanitärinstallation, bei Heißwasseranlagen und Dampfleitungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!