Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PinPuller® power set, fully equipped
The PinPuller® power set is fully equipped and contains the most important tools for accident repair
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Schwerer Gleithammer, Zugbrücke und Zugvorrichtung einer Richtbank (Dozer)
Schnell und einfach
Einzigartige Zugelektrode für die professionelle Rückverformung von Radläufen.
Optimale Zusammenstellung
Das Set enthält die wichtigsten Werkzeuge zur Unfallreparatur
Wirtschaftlich und effizient
Die Trimmvorrichtung ermöglicht exaktes und schnelles Nachfeilen der Zugelektroden.
Inhalt: 16 Teile
- 1 Zugelektrode, 2-reihig, 15-fach, gerade
- 1 Zugelektrode, 2-reihig, 29-fach, gerade
- 1 Zugelektrode, 2-reihig, 27-fach, gebogen
- 1 Zugtraverse für 2-reihige Zugelektroden
- 1 Zugelektrode, 1-reihig, 10-fach, gerade
- 1 Zugelektrode, 1-reihig, 20-fach, gerade
- 1 Zugtraverse für 1-reihige Zugelektroden
- 1 Ringmutter M14
- 1 Kupferelektrode
- 1 Schraubendreher kurz, 1,2 x 6,5 mm
- 1 Trimmvorrichtung mit 2 Schablonen
- 1 Winkelschlüssel SW 6 mm
- 1 Feile 150 mm
- 1 Feilengriff
- 1 Reißnadel
- 20 Ersatz-Anschweißelektroden mit Federn
Zum Entfernen von Deformationen an Stahlblech-Karosserien für gerade Flächen und speziell für Radläufe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!