Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Pin punch set, large dimensions 5 pieces
Pin punch set, large dimensions 5 pieces - 1
Pin punch set, large dimensions 5 pieces - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pin punch set, large dimensions 5 pieces

2-component plastic handle

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Inhalt:


  • Splinttreiber Länge 230 mm, Ø 8 mm

  • Splinttreiber Länge 240 mm, Ø 10 mm

  • Splinttreiber Länge 260 mm, Ø 12 mm

  • Splinttreiber Länge 280 mm, Ø 14 mm

  • Splinttreiber Länge 290 mm, Ø 16 mm


Ergonomisch geformter 2-K-Griff


  • Sicherer Griff

  • Ermüdungsfreies Arbeiten


Vibrationsschutz


Der Handgriff dämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen



Mit Schlagschutz


Verhindert Verletzungen an der Hand



Aus gehärtetem Werkzeugstahl


Lange Lebensdauer



Härte am Arbeitsende: 54 – 58 HRC



Härte am Schlagkopf: 38 – 46 HRC