Pin punch with 2-component plastic handle
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
Ergonomisch geformter 2-K-Griff
Sicherer Griff , ermüdungsfreies Arbeiten
Vibrationsschutz
Der Handgriffdämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen
Mit Schlagschutz
Verhindert Verletzungen an der Hand
Aus gehärtetem Werkzeugstahl
Lange Lebensdauer
Härte am Arbeitsende 54 – 58 HRC
Härte am Schlagkopf 38 – 46 HRC
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!