Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multifunction electrical T-handle wrench
Practical T-handle wrench for locking systems with 5/6 mm square, 9 mm triangle, 3–5 mm diameter double bit, 7–8 mm square, 1/4 inch PH2 bit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisch zusammenklappbarer Stiftschlüssel mit Kunststoffclip
Zur Aufbewahrung in der Hemd- oder Kitteltasche
Verschiedene Schlüssel können in Position gebracht werden
Doppelter Drehmechanismus
Doppelbart für Schaltschrankschließungen
Speziell für Schaltschränke, Fenster, Türen, Heizungsanlagen, Straßenlaternen und zum Schrauben im Elektrobereich, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!