Painter's crepe tape
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Painter's crepe tape
For painting and varnishing work with conventional paints and varnishes, even on slightly uneven substrates
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hält höheren Temperaturen stand
- Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +100 °C für max. 30 Minuten
Einfache Verarbeitung
- Einfaches Abrollen von der Rolle für angenehmes Arbeiten
- Kein ungewolltes Einreißen des Papiers
Sehr guter Halt
- Sehr gute Haftung auch auf leicht unebenen Untergründen
Gute Beständigkeit
- Hält handelsüblichen Farb- und Lacksystemen stand
- Lässt sich rückstandsfrei entfernen
Hinweis
- Für ein rückstandsfreies Abziehen, das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abziehen
- Nicht für Anwendungen im Außenbereich aufgrund fehlender UV-Beständigkeit
- Nicht auf Parkett verwenden, da dies zu Lackschäden beim Abziehen führen kann
Anwendungsgebiet
- Für Anwendungen im Innenbereich
- Für Abdeckarbeiten bei Maler- und Lackierarbeiten
- Zum Fixieren von Abdeckfolien
Anleitung
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!