PU scraper handle 2C
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PU scraper handle 2C
2C scraper handle with optimised blade clamp for PU scraper blades with blade width of 12-20 mm
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Wackeln der Klinge
- Die Klingenklemmung mit enger Innenführung ermöglicht maximale Präzision ohne lästiges Wackeln der Klinge
- Auch für dickere Klingen bis 0,8 mm Stärke geeignet
Komfortables Handling
- Der ergonomische und rutschfeste 2K-Griff bietet nicht nur ein komfortables Handling, sondern sorgt auch für eine ermüdungsfreie Bedienung
Anwendungsgebiet
U.a. zum Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeuge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!