Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Metric double-end flare-nut wrench 3 pieces with POWERDRIV®
Metric double-end flare-nut wrench 3 pieces with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metric double-end flare-nut wrench 3 pieces with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metric double-end flare-nut wrench 3 pieces with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metric double-end flare-nut wrench 3 pieces with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Metric double-end flare-nut wrench 3 pieces with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5
Metric double-end flare-nut wrench 3 pieces with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metric double-end flare-nut wrench 3 pieces with POWERDRIV®

Open shape, with joint

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

3-teiliges Sortiment offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk


  • Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und das um 230° schwenkbare Gelenk auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Speziell für Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen, z.B. im KfZ-Bereich

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 3118

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung