Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
o-ring mounting kit assortment 8 pieces in system case 4.4.1.
o-ring mounting kit assortment 8 pieces in system case 4.4.1. - 1
o-ring mounting kit assortment 8 pieces in system case 4.4.1. - 2
o-ring mounting kit assortment 8 pieces in system case 4.4.1. - 3
o-ring mounting kit assortment 8 pieces in system case 4.4.1. - 4
o-ring mounting kit assortment 8 pieces in system case 4.4.1. - 5
o-ring mounting kit assortment 8 pieces in system case 4.4.1. - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

o-ring mounting kit assortment 8 pieces in system case 4.4.1.

Round cord diameter: 1.6 mm, 2.4 mm, 3 mm, 5.7 mm, 8.4 mm, NBR 70

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Rundschnur Durchmesser: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70

  • Zur schnellen und einfachen Herstellung von O-Ringen

  • NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C

  • Medienbeständigkeit: Öl, Benzin, Fett, aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan, Mineralöle), verdünnte Säuren und Laugen
Hinweis

Für die Maßtoleranz gilt die DIN ISO 3302–1, Toleranzklasse E1