Hose connection with plug-in nipple series 2000
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hose connection with plug-in nipple series 2000
For Würth PVC and painting hoses
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit einer hohen Durchflussmenge von bis zu 2100 l/min und einem maximalen Betriebsdruck von 16 bar wird eine optimale Druckluftzufuhr gewährleistet, was die Produktivität steigert und Energiekosten senkt
- Die luftdichten Anschlüsse sorgen für niedrigen Energieverbrauch und gewährleisten eine hohe Effizienz
- Der Nippel besteht aus gehärtetem Stahl für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Freiliegenden Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt und bieten dadurch eine hohe Korrosionsbeständigkeit – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
- Fittings der Baureihe 2000 entsprechen der europäischen Norm, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind mit anderen Druckluft-Fittings kompatibel
Anleitung
1. 1-Ohr-Klemme über den Schlauch schieben.
2. Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung bis zum Anschlag über die Tülle schieben.
3. 1-Ohr-Klemme festziehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!