Multipurpose PU sealant PU sealant for auto sealing
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multipurpose PU sealant PU sealant for auto sealing
excellent bonding, sealing performance, smooth and fine appearance
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausgezeichnete Extrudierbarkeit und Thixotropie
- Einfach zu glättende und dekorierende Lücke
- Lackierbar
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
Hinweis● Von Kindern fernhalten.
● Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit der Haut das Dichtmittel mit einem Tuch entfernen und die Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Die Augenlider auseinanderhalten und gründlich mit Wasser durchspülen, einen Arzt kontaktieren.
● Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit der Haut das Dichtmittel mit einem Tuch entfernen und die Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Die Augenlider auseinanderhalten und gründlich mit Wasser durchspülen, einen Arzt kontaktieren.
AnwendungsgebietGeeignet zum Abdichten von Verbindungen von Karosserieblechen, Schweißverbindungen, Dach, Maschine, Luftkühler usw.
AnleitungEntfernt Staub, Öl und Wasser von der Oberfläche von Substraten.
Umgebungstemperatur bei Anwendung 5 bis 35 °C, relative Luftfeuchte 50 bis 70 %. Wenn die Temperatur unter 5 °C liegt, sollten die Produkte vor der Verwendung in einer Umgebung von 30 bis 40 °C für 1 Stunde (nicht mehr als 3 Stunden) gelagert werden. Die Anwendungsmethode finden Sie in der Anwendungsbeschreibung, oder wenden Sie sich an unser technisches Personal. Aktivator und Grundierung sind nicht erforderlich.
Umgebungstemperatur bei Anwendung 5 bis 35 °C, relative Luftfeuchte 50 bis 70 %. Wenn die Temperatur unter 5 °C liegt, sollten die Produkte vor der Verwendung in einer Umgebung von 30 bis 40 °C für 1 Stunde (nicht mehr als 3 Stunden) gelagert werden. Die Anwendungsmethode finden Sie in der Anwendungsbeschreibung, oder wenden Sie sich an unser technisches Personal. Aktivator und Grundierung sind nicht erforderlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!