Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-purpose lubricating grease AM LINE
Multi-purpose industrial lubricating grease with excellent rust-resistant and anti-corrosive properties
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für verschiedene Zwecke geeignet, extrem hohe Standzeit
Hohe Klebekraft, wasserbeständig
Ausgezeichnete Scherstabilität und Stoßfestigkeit
Hält Temperaturen von -30 °C bis +190 °C stand
Tropfpunkt: +260 °C
Für alle Arten von Wälz- und Gleitlagern und Maschinen, für die Verwendung bei allen Temperaturen innerhalb des angegebenen Betriebsbereichs
In Fettpressen verwendbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!