Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Magazine screwdriver equipped with 12 bits
Magazine screwdriver equipped with 12 bits - 1
Magazine screwdriver equipped with 12 bits - 2
Magazine screwdriver equipped with 12 bits - 3
Magazine screwdriver equipped with 12 bits - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazine screwdriver equipped with 12 bits

Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle and bright chrome-plated round shank with magnet

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Effizienz im Griff


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung aufgrund der für einen Magazinschraubendreher sehr schlanken Bauweise

  • Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das ausziehbare, drehbare Magazin mit Platz für max. 12 Bits

  • Dank 1/4-Zoll-Standard-Bit-Aufnahme einfach Nachbestückung, falls ein Bit verloren geht

  • Schnelle Auswahl des richtigen Bits mit Hilfe des Würth Farbleitsystems

  • Sicheres Verschließen des Bitmagazins durch den hörbaren "Klick"


Signifikante Spitzenqualität


  • Lange Haltbarkeit dank robuster, glanzverchromter Rundklinge

  • Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters

  • Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil
Hinweis

Der Magazin-Schraubendreher ist mit unterschiedlichen Bestückungen erhältlich.