Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Power mounting tape
Universal double-sided, highly adhesive tape for demanding assembly bonding indoors and outdoors. Connects and seals in a single step.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hohe und dauerhafte Klebekraft
Hält pro lfm bis zu:
- 8 kg / 25 mm Breite
- 6 kg / 19 mm Breite
- 4 kg / 12 mm Breite
Unsichtbare Verbindungen möglich
- Optimales Design ohne störende Löcher, Schrauben, Nieten, etc.
- Keine Schwächung des Materials durch Bohrungen, Nieten, etc.
2 in 1: Verbindet und dichtet in einem Arbeitsschritt
- Sofortige, spannungsfreie Verklebung
- Wirkt vibrations- und stoßabsorbierend
- Verhindert Rostbildung
Sehr gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit für einen möglichen Einsatz im Außenbereich oder Feuchträumen.
Bitte informieren Sie sich vor dem Einsatz der vorgestellten Klebelösungen über die geltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, die je nach Bundesland unterschiedlich sein können und beachten Sie diese bei der Konstruktion und Ausführung Ihrer Anwendung. Wir empfehlen Ihnen, bei Klebungen über Kopfhöhe von 1,80 m stets eine mechanische Sicherung vorzunehmen.
| Untergrundtabelle transparente Montagebänder | |||
| Montageband Power PLUS | Montageband Power | ||
| 0894905012 0894905019 0894905025 | 0894909008 0894909009 0894909025 | ||
| Ziegel (Schnittfläche) | ⎷1 | ⎷1 | |
| gebrannter Ziegel | ⎷2 | ⎷2 | |
| Kalksandstein | ⎷2 | - | |
| Buche | ⎷3 | ⎷3 | |
| Fichte | ⎷3 | ⎷2 | |
| Lärche | ⎷3 | ⎷3 | |
| Sonstiges | Glas | ⎷4 | ⎷4 |
| Bituminöse Untergründe | - | - | |
| Silikon | - | - | |
| Kunststoffe | PMMA | ⎷3 | ⎷3 |
| ABS | ⎷2 | ⎷2 | |
| PC (Polycarbonat) | ⎷3 | ⎷3 | |
| PVC | ⎷2 | ⎷2 | |
| Polyetylen (PE) | - | - | |
| Polyprobylen (PP) | - | - | |
| Teflon (PTFE) | - | - | |
| EPDM | - | - | |
| ⎷1 = Bedingte Haftung ⎷2 = Moderate Haftung ⎷3 = Gute Haftung ⎷4 = Sehr gute Haftung ⎷5 = Exzellente Haftung - = Keine Haftung | |||
| Metall | Aluminium | ⎷5 | ⎷4 |
| Stahl | ⎷4 | ⎷5 | |
| Holz & Stein | Beton | ⎷5 | ⎷4 |
| Granit | ⎷4 | ⎷4 | |
| Marmor | ⎷2 | ⎷3 | |
Das Montageband Power wird zum Verbinden gleichartiger und unterschiedlicher Werkstoffe, wie z.B. unbeschichtete Metalle (z.B. Stahl oder Aluminium ohne Oxidschicht), Hartholz*, Glas, hochenergetische Kunststoffe (ABS, Polycarbonat, PMMA, Hart-PVC, etc.) eingesetzt. Es ist für glatte und strukturierte, ausreichend feste Oberflächen geeignet. Es zeichnet sich im Vergleich zu anderen Verbindungssystemen durch seine schnelle und effiziente Verarbeitbarkeit aus.
Nicht zu empfehlen ist der Einsatz auf niederenergetischen Werkstoffen wie PE, PP, Pulverlack, Teflon® oder schwer zu klebenden Oberflächen wie z.B. PA, Gummi, Silikon, Weich-PVC, EPDM etc. Bei lackierten Oberflächen können Haftungseinschränkungen auftreten.
*Vorsicht bei Holz, Inhaltsstoffe können die Klebkraft beeinflussen
Auto/Cargo:
Sensoren, Klebung von Verkleidungen jeglicher Art, z.B. Reflektoren, Spiegelgläser, Zierleisten, Dachhimmel, Stoßfänger, etc.
Metall/Haustechnik:
Kabelkanalklebungen, Montage von Schildern, Glaselemente, Haltegriffe, Verkleidungs- und Sockelbleche bei Türen, Aufzüge und Kunststoffteile bei Leuchtreklamen.
Bei Lichtkuppeln, Wintergärten, etc. sind die unterschiedlichsten Temperaturausdehnungen der Materialien zu beachten.
Sanitär:
Spiegel, Halterungen, Deko-Elemente, Spendersysteme, etc.
Holz/Bau:
Metallprofile im Fassadenbau, Glas- und Kunststoffteile bei Lichtkuppeln und Wintergärten, Fenster- und Türsprossen, etc.
Die maximale Halteleistung wird nur unter optimalen Verarbeitungsbedingungen erreicht. Das doppelseitige Montageband Power hält auf den meisten glatten oder leicht strukturierten, ausreichend festen Oberflächen unter Einhaltung einer Verarbeitungstemperatur von über 10°C. Ein leichtes Anschleifen kann die Haftung verbessern. Mögliche Oxidschichten auf Metallen werden ebenfalls beseitigt. Den entstandenen Schleifstaub vor der Verklebung gründlich entfernen. Keine ölhaltige Druckluft benutzen. Bitte beachten Sie auch das Technische Datenblatt!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!