Mitre snips for straight and 45° cuts
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
- Aus gehärtetem Stahl
- Mit PVC-Griff
Anwendungsgebiet
Zum Schneiden von Profilen und Leisten auf Gehrung, Breite: max. 40 mm., Höhe: max. 25 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!