Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
TIOMOS Mirro 125 mirror and glass door hinge
Rapid final assembly without drilling through glass
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bis 19 mm Auflage
- Verbindung Scharnier/Adapter mittels Exzenter
In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Tiomos Mirro Scharniere dürfen nicht mit Exzenter Montageplatten verwendet werden.
Für die Verklebung des Edelstahladapter auf Spiegelglas empfehlen wir MAK 38 Art.-Nr. 0893580, für Klarglas bitte wenden Sie sich an Ihren Glaslieferanten.
Für Spiegel- und Klarglastüren mit entsprechendem Klebeadapter
- Einen einliegenden Anschlag erreicht man durch einen veränderten Befestigungsabstand der Montageplatte (X) und einen geringen Klebeabstand (Z).
- Bei Spiegel- und Glastüren werden alle Fugen von min. 1,5 mm benötigt (ansonsten Bruchgefahr).
- Die innenliegende Türkante darf beim Öffnen den Korpus nicht berühren.
Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffs zur Befestigung der Scharnieraufnahme auf Spiegel- und Klarglastüren wenden Sie sich bitte an Ihren Glas- bzw. Türlieferanten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!