Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Microfbre cloth, professional
Microfibre cloth for professional maintenance cleaning and vehicle valeting
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgesprochen hohe Reinigungskraft
- Im trockenen Zustand
Durch statische Wirkung wird Staub und feiner Schmutz angezogen
- Im nassen/feuchten Zustand
Entfernung von grobem und fettigem Schmutz
- Geringerer Zeitaufwand
Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln
- Kostenersparnis
- Optimal geeignet für Polierarbeiten
- Geringe Umweltbelastung
Hohe Feinheit und Festigkeit der Faser
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit
- Hologrammfreies Hochglanzpolieren
- Lange Lebensdauer
- Staubbindung auf Holz
Kettelfrei dadurch hinterlässt es keine Kratzspuren
Waschbar bis 60°C
- Nicht mit Weichspüler waschen
- Nach der Anwendung lufttrocknen
Waschbar bis 60°C (keinen Weichspüler verwenden). Vorsicht beim Reinigen von Acrylglas.
Das Mikroaktiv-Tuch "Profi" ist optimal für die Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung geeignet. Es eignet sich hervorragend für alle Metall-, Textil-, Keramikoberflächen, Badarmaturen etc. Da es keine Kratzspuren hinterlässt, kann es auch für Polierarbeiten verwendet werden. Durch eine hohe Fett- und Schmutzaufnahme eignet es sich als Vorreinigung vor der Lackierung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!