Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Microfibre cloth BASIC
Microactive cloth ideal for vehicle valeting and maintenance
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Reinigungskraft
- Im trockenen Zustand
Staubanziehung durch statische Wirkung
- Im nassen Zustand
Entfernung von grobem und fettigem Schmutz
Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln
- Kostenersparnis
- Geringe Umweltbelastung
Kettelfrei, schützt vor Kratzspuren
Waschbar bis 60°C
Empfehlung:
- Vor der ersten Anwendung waschen
- Nicht mit Weichspüler waschen
- Nach der Anwendung lufttrocknen
- Mikfrofasertuch vor der ersten Anwendung waschen.
- Waschbar bis 60°C (keinen Weichspüler verwenden).
Zur Fahrzeugaufbereitung und -pflege, sowie für Polierarbeiten geeignet. Im trockenen Zustand zieht das Tuch durch seine statische Aufladung wie ein Magnet Staub und feine Beläge an. Grober und fettiger Schmutz wird entfernt, indem das Tuch nebelfeucht verwendet wird.
Wir empfehlen, das Tuch vor Anwendung auf empfindlichen und hellen Oberflächen zu waschen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!