Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metal polish METAL POLISH
For polishing, cleaning and maintaining metal surfaces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Formel mit Wirkstoffen, die chemisch und mechanisch auf den behandelten Bereich wirken
Ausgezeichnete Reinigungs- und Schutzergebnisse.
Wasserbasierte Emulsion mit Kohlenwasserstoffen und Poliermitteln (Aluminiumoxid)
Reinigt, poliert und schützt den Bereich in nur einem Schritt.
Ungiftig und nicht brennbar
Die bei der Herstellung verwendeten Zutaten ermöglichen die Verwendung des Produkts auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
Kann manuell oder mit Reinigungs- und Poliergeräten aufgetragen werden
Schnell und einfach zu verwenden.
Äußerst hitzebeständig
Ist unschädlich für die Haut, aber Waschen nach dem Gebrauch wird empfohlen
Polieren, Reinigen und Schützen von Metalloberflächen einschließlich Edelstahl, Chrom, Messing und Bronze. Industrieller Einsatz, einschließlich Spritzgussformen, Hotel- und Bauindustrie, Metallbearbeitung, Edelstahlproduktion usw. Für den Einsatz in Wohnwagen und in der Automobil-, Schiffs- und Motorradbranche. Allgemeine Wartung, Hotel- und Restaurantwartung, Aufzugswartung usw. Hausgebrauch.
Eine kleine Menge des Produkts auf den Bereich auftragen und mit kreisförmiger Bewegung polieren. Kann manuell oder mechanisch aufgetragen werden. Manuell mit einem weichen Tuch auftragen. Einige Minuten einwirken lassen. Das Produkt mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!